Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 439 FormB links BM 36 Automatenstahl galv.verz. 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 439 FormB links BM 36 Automatenstahl galv.verz. 10St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000156212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004394150360000
EAN/GTIN:
     4043952781203
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 04 Form B - Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form · mit metrischem Linksgewinde · mit Fasen - Abmessung: BM 36 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.415· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
Gewinde:
36 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B - Links
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 439
Werkstoff:
04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.