| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000156122 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004393520200000 EAN/GTIN: 4043952786246 |
| |
|
| | |
| DIN 439 04 Form B flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.352· Normart: DIN 439 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 20 mm | Oberfläche: | flZn/TL480h | Form: | Form B | Ausführung: | Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen | Norm: | DIN 439 | Werkstoff: | 04 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2 m20, din 439-2, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |