Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 433-1 19x30x2,5 Stahl 140 HV 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 433-1 19x30x2,5 Stahl 140 HV 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004330009190000
EAN/GTIN:
     4043952071014
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 19 x30 x2,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben· Durchmesser: 19mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00433.000· Normart: DIN 433· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
blank K
Ausführung:
Scheiben
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Stahlscheibe, din 433, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1787*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2387*
€ 0,28405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2187*
€ 0,26025
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.