Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 433-1 15x24x2,5 Stahl 140 HV 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 433-1 15x24x2,5 Stahl 140 HV 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004330000150000
EAN/GTIN:
     4043952070857
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 15 x24 x2,5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben· Durchmesser: 15mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00433.000· Normart: DIN 433· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
15 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
blank S
Ausführung:
Scheiben
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Stahlscheibe, din 433, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0607*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.