|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000155849 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004317021250000 EAN/GTIN: 4043952069950 |
| |
|
|  |  |
 | DIN 431 Messing Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · einseitige Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1 1/4 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00431.702 · Normart: DIN 431 Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | G11/4 ″ | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form B | Ausführung: | Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, B = einseitige Gewin | Norm: | DIN 431 | Werkstoff: | Messing |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 10 |  | € 4,30* | ab € 7,5414* | € 9,6067* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 8,2325* | € 10,1825* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 5,59* | ab € 8,6236* | € 10,6436* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 10 |  | € 5,99* | ab € 8,4332* | € 10,6516* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 10 |  | € 5,45* | ab € 8,75* | € 10,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|