Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter DIN 431 BG 1/2 SW32 Messing 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmutter DIN 431 BG 1/2 SW32 Messing 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004317020500000
EAN/GTIN:
     4043952069929
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 Messing Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · einseitige Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1/2 SW32 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00431.702· Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
Gewinde:
G1/2 ″
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Ausführung:
Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, B = einseitige Gewin
Norm:
DIN 431
Werkstoff:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.