Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter DIN 431 BG 1/4 SW22 Messing 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmutter DIN 431 BG 1/4 SW22 Messing 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004317020250000
EAN/GTIN:
     4043952069905
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 Messing Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · einseitige Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1/4 SW22 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00431.702· Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
Gewinde:
G1/4 ″
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Ausführung:
Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, B = einseitige Gewin
Norm:
DIN 431
Werkstoff:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.