|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000155841 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004310121000000 EAN/GTIN: 4043952069875 |
| |
|
|  |  |
 | DIN 431 14 H Form B galvanisch verzinkt Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · mit einseit. Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00431.012 · Normart: DIN 431 Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | G1 ″ | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form B | Ausführung: | Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, B = mit einseit. Gew | Norm: | DIN 431 | Werkstoff: | 14 H |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 10 |  | € 4,30* | ab € 2,8328* | € 3,7785* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 3,1075* | € 3,9875* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 5,59* | ab € 3,2309* | € 4,1909* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 10 |  | € 5,99* | ab € 3,1607* | € 4,1939* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 10 |  | € 5,45* | ab € 3,42* | € 4,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|