Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter DIN 431 BG 3/8 14 H galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmutter DIN 431 BG 3/8 14 H galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004310120380000
EAN/GTIN:
     4043952069844
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 14 H Form B galvanisch verzinkt Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · mit einseit. Gewindeansenkung - Abmessung: BG 3/8 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00431.012· Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
Gewinde:
G3/8 ″
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B
Ausführung:
Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, B = mit einseit. Gew
Norm:
DIN 431
Werkstoff:
14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.