Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter DIN 431 BG 1 1/2 14 H 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004310021500000
EAN/GTIN:
     4043952069806
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 14 H Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · mit einseit. Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1 1/2 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00431.002 · Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
Gewinde:
G11/2 ″
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Ausführung:
Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, B = mit einseit. Gew
Norm:
DIN 431
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 431, Rohrmutter DIN 431, Sechskantmutter DIN 431, Rohrmutter, din 431, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 4,5815*
€ 6,0879*
6 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 4,9912*
€ 6,6393*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 5,0025*
€ 6,7525*
3 Tage
56
10
€ 5,59*
ab € 5,256*
€ 6,796*
Lager 1498
80
10
€ 5,45*
ab € 5,38*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.