Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 417/ISO 7435 Schlitz/Zapfen M12x 40 14 H 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 417/ISO 7435 Schlitz/Zapfen M12x 40 14 H 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004170000120040
EAN/GTIN:
     4043952067987
Suchbegriffe:
DIN 417
DIN 417 Gewindestift
DIN 417 Madenschraube
DIN 417 Schraube
DIN 417 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00417.000
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 417
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7435, Gewindestift DIN 417, Gewindestift ISO 7435, ISO 7435, Madenschraube DIN 417, Schraube DIN 417, din417 m12, din 417, din 417 10 x 40, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.