Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 417/ISO 7435 Schlitz/Zapfen M4x 5 14 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 417/ISO 7435 Schlitz/Zapfen M4x 5 14 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004170000040005
EAN/GTIN:
     4043952067239
Suchbegriffe:
DIN 417
DIN 417 Gewindestift
DIN 417 Madenschraube
DIN 417 Schraube
DIN 417 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00417.000
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 417
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7435, Gewindestift DIN 417, Gewindestift ISO 7435, ISO 7435, Madenschraube DIN 417, Schraube DIN 417, din 417 m4, din 417, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1826*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.