Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschraube DIN 316 M12x 50 Temperguss/Stahl galv.verz. 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelschraube DIN 316 M12x 50 Temperguss/Stahl galv.verz. 20 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     003160100120050
EAN/GTIN:
     4043952065150
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelschrauben · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (20 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00316.010
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g)
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 316
Werkstoff:
Temperguss / Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.