Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschraube DIN 316 M5x 10 Temperguss/Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelschraube DIN 316 M5x 10 Temperguss/Stahl galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     003160100050010
EAN/GTIN:
     4043952064740
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelschrauben · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00316.010
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g)
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 316
Werkstoff:
Temperguss / Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3503*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4603*
€ 0,54776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4503*
€ 0,53586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4303*
€ 0,51206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3503*
€ 0,41686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.