Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 B 4 A 4 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 B 4 A 4 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001279420040000
EAN/GTIN:
     4043952054529
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b 2,5 a4
~DIN 127 A 4 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.942· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, B = glatt
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00648*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00929*
€ 0,01106
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00924*
€ 0,011
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00881*
€ 0,01048
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00815*
€ 0,0097
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00648*
€ 0,00771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.