Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 42 Federstahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 42 Federstahl galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001270110420000
EAN/GTIN:
     4043952052921
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 42 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 42mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.011· Normart: DIN 127· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: din 127, din127 federstahl, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.