Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 4 Federstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 4 Federstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001270019040000
EAN/GTIN:
     4043952052150
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
federstahl b4 din127
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 4 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.001· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0344*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.