Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 4 Federstahl 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 4 Federstahl 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001270010040000
EAN/GTIN:
     4043952051917
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
federstahl b4 din127
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.001· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00666*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00952*
€ 0,01133
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0094*
€ 0,01119
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,009*
€ 0,01071
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00873*
€ 0,01039
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00834*
€ 0,00992
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00666*
€ 0,00793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.