| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154611 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001259220130000 EAN/GTIN: 4043952050590 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 A 2 140 HV Form B Scheiben · mit Fase - Abmessung: 13 x24 x2,5 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Form B· Gruppencode: 00125.922· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 13,0 mm | Außen-Ø: | 13,0 mm | Oberfläche: | A 2 S | Ausführung: | Scheiben, B = mit Fase | Stärke: | 2,5 mm | Werkstoff: | A 2 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din125 a2 13mm, din 125, din 125 form b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |