Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 125-1 A 15x28x2,5 A 2 140 HV 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 125-1 A 15x28x2,5 A 2 140 HV 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001259210150000
EAN/GTIN:
     4043952050163
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 15 x28 x2,5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 15mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.921· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
15,0 mm
Außen-Ø:
15,0 mm
Oberfläche:
A 2 S
Ausführung:
Scheiben, A = ohne Fase
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
A 2 140 HV
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125-a2, din 125, din 125 form a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0691*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.