| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154541 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001257040022000 EAN/GTIN: 4043952049822 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Messing Form B gedreht Scheiben · mit Fase - Abmessung: 2,2 x 5 x0,3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,2mm· Form: Form B· Gruppencode: 00125.704· Normart: DIN 125· Oberfläche: gedreht Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 2,2 mm | Außen-Ø: | 2,2 mm | Oberfläche: | blank gedreht Messing gedr S | Ausführung: | Scheiben, B = mit Fase | Stärke: | 0,3 mm | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Messing Scheibe, din 125-1 messing form b, din 125, din 125 form b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |