| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154383 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001250219130000 EAN/GTIN: 4043952048252 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A feuerverzinkt Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 13 x24 x2,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.021· Normart: DIN 125· Oberfläche: feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 13,0 mm | Außen-Ø: | 13,0 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt tZn K | Ausführung: | Scheiben, A = ohne Fase | Stärke: | 2,5 mm | Werkstoff: | Stahl 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, scheibe din 125 a13, din 125, din 125 form a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |