| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154363 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001250129084000 EAN/GTIN: 4043952048030 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B galvanisch verzinkt Scheiben · mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 8,4 x 16 x1,6 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8,4mm· Form: Form B· Gruppencode: 00125.012· Normart: DIN 125· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 8,4 mm | Außen-Ø: | 8,4 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt Zn K | Ausführung: | Scheiben, B = mit Fase (gestanzt) | Stärke: | 1,6 mm | Werkstoff: | Stahl 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125-b 8,4, din 125, din 125 form b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |