Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M3x35 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M3x35 4.8 galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000152823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000854109030035
EAN/GTIN:
     4043952023655
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 35 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.410· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85 m3x35, din 85, din 85 m3, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0559*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.