Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M6x 40 Polyamid 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M6x 40 Polyamid 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000152112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000846000060040
EAN/GTIN:
     4043952016831
Suchbegriffe:
Kunststoffschraube DIN 84
Kunststoffschraube ISO 1207
Plastikschraube DIN 84
kunststoffschraube din 84 m6
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.600
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
Kunststoff PA
Weitere Suchbegriffe: kunststoffschraube din 84, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0856*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.