| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000151770 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000844100025010 EAN/GTIN: 4043952013076 |
| |
|
| | |
| DIN 84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 10 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.410 Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 2,5 mm | Norm: | DIN 84 | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, 4x10 galv verzinkt din 84 4.8, din 84, din 84-4.8, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben |
| | |
| |