| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000151627 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000840040012010 EAN/GTIN: 4043952010556 |
| |
|
| | |
| DIN 84 Stahl blank gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,2 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.004 Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Schlitz | Form: | blank gedreht | Ø: | 1,2 mm | Norm: | DIN 84 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, schraube m1,2 din 84, din 84, din84 4x10, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben |
| | |
| |