Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandsack ca.13-14kg LxB 600x300mm Jute 300g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498C-4000818094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60200
EAN/GTIN:
     4054773007823
Suchbegriffe:
Sandsack
Gewicht Sandsack
Krankengymnastik Sandsack
Lagerung Sandsack
mit Bindeband
Weitere Informationen:
Füllgewicht:
ca. 13-14 kg
Material:
Jute
Qualität:
300 g/m²
Breite:
300 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Sandsack, sandsack, Hochwasser, Jute-Sandsäcke, Sand, Sandsäcke, Schutz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4800
100
€ 5,99*
ab € 0,542*
€ 0,6828*
1 Tag
4480
100
€ 5,59*
ab € 0,5859*
€ 0,7459*
5 Tage
6400
100
€ 5,99*
ab € 0,5805*
€ 0,7478*
2 Tage
6400
100
€ 7,99*
ab € 0,6197*
€ 0,7797*
Lager 1498
6600
100
€ 5,45*
ab € 0,72*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.