Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstopfen, Kunststoff, rund oder quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-991-D15-GR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-D15-GR
EAN/GTIN:
     4045525431942
Suchbegriffe:
Bedienelemente
Maschinenelemente
Normalien
Normelemente
Endstopfen GN 991 sind ausgelegt zum Verschließen von Rohrenden, wenn Sicherheitsgründe oder optische Aspekte dies erfordern.

Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Rohre eingedrückt.
Weitere Informationen:
Durchmesser d:
D 15
Farbe:
GR - grau, RAL 7042, matt
für Rohr:
GN 990
d / s:
D - Durchmesser
Gewicht:
,001 kg
Weitere Suchbegriffe: Normteile
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0729*
€ 0,1028*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,0729*
€ 0,1167*
Lager 1498
307
1
€ 6,95*
ab € 0,0729*
€ 0,1167*
2 Tage
160
1
€ 9,90*
ab € 0,0729*
€ 0,1167*
9 Tage
307
100
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1167*
€ 0,1389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1059*
€ 0,126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1028*
€ 0,1223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0954*
€ 0,1135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,1097
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,0868
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
€ 9,11*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
€ 5,54*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
€ 2,64*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
€ 2,50*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
€ 3,73*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
€ 13,09*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
€ 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.