Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftspanner, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-864-32-BL-NC
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     864-32-BL-NC
EAN/GTIN:
     4045525729155
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner ganter
kraftspanner
Das max. Spannmoment der Kraftspanner GN 864 wird in der Endstellung des Spannarmes erreicht. Deshalb sollte der Spannvorgang möglichst nahe dieser Position stattfinden.

Die Ausführung FG ist mit einer aus Polytetrafluorethylen (PTFE) Antihaftbeschichtung zum Schutz vor Schweißspritzern und Korrosion ausgestattet. Mit Schutzabdeckungen GN 864.1 kann der Spannmechanismus zusätzlich gegen eindringenden Schmutz geschützt werden.
Weitere Informationen:
Größe:
32
Form:
BL - Spannarm horizontal
Oberfläche:
NC - chemisch vernickelt
max Spannmoment in Nm bei 6 bar:
150
FS in N Spannkraft bei r bei 6 bar:
4110
FH in N Haltekraft bei r:
12876
Gewinde:
M 6
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,17*
€ 490,85*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 457,73*
€ 525,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,52*
€ 530,74*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,94*
€ 554,57*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 513,12*
€ 579,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,57*
€ 659,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,98*
€ 650,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,57*
€ 613,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,09*
€ 601,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,94*
€ 581,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
873-28
€ 71,65*
Ähnlich
Otto Ganter
893.1
€ 136,08*
Ähnlich
Otto Ganter
893.2
€ 136,00*
Ähnlich
Otto Ganter
893.3
€ 139,57*
Ähnlich
Otto Ganter
893.4
€ 139,66*
Ähnlich
Otto Ganter
864.1-32-ES
€ 72,81*
Ähnlich
Otto Ganter
870-7
€ 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.