Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
Schnellspanner
>
Senkrechtspanner
>
Artikel
Schnellspanner, Spannhebel vertikal, schwere Ausführung
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498A-12589-813-3000-F
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
813-3000-F
EAN/GTIN:
4045525383272
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Schnellspanner GN 813 werden eingesetzt, wenn sehr hohe Haltekräfte auftreten, z.B. zum Verschließen von Schäumformen.
Diese Spanner sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind: die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert.
Die einzelnen Elemente können nach der Demontage den jeweiligen Anforderungen entsprechend bearbeitet werden.
Weitere Informationen:
Größe:
3000
Form:
F - massiver Spannarm
FH in N Haltekraft:
30000
Gewicht:
5,5 kg
... >
2.4 Spannen mit Spannmechanik
>
Schnellspanner
>
GN 813 Schnellspanner, Spannhebel vertikal, schwere Ausführung
Weitere Suchbegriffe:
Vertikalspanner
,
senkrecht schnellspanner
,
Bedienelemente
,
Horizontal-Spanner
,
Maschinenelemente
,
Normalien
,
Normelemente
,
Normteile
,
Schnellspanner
,
Schubstangenspanner
,
Verschlussspanner
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 179,97*
€ 212,84*
Lager 2478
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 213,81*
Lager 1955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 180,12*
€ 218,06*
Lager 8670
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 196,12*
€ 233,71*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,42*
€ 235,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kniehebelmodule, Stahl, zum Anschweißen (GN 810.13-220)
Otto Ganter
810.13-220
€ 86,36*
Ähnlich
Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung, mit Magnetkolben (GN 861
Otto Ganter
861-1000-EP-M
€ 596,04*
Ähnlich
Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit senkrechtem Fuß, schwere Ausführ
Otto Ganter
810.11-220-B
€ 100,42*
Ähnlich
Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß, schwere Ausführ
Otto Ganter
810.10-220-A
€ 100,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.