Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelscheiben, Kegelpfannen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-6319-12-D-A4
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6319-12-D-A4
EAN/GTIN:
     4045525892378
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Kugelscheiben und Kugelpfannen DIN 6319 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen.

Bei Verwendung von Edelstahl-Sechskantmuttern DIN 6330 Form B entfällt die Kugelscheibe.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser - Form D d2:
12
Form:
D, Kegelpfanne mit d°°4°° = d°°3°°
Werkstoff:
A4, Edelstahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
,007 kg
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Kugelscheibe, din 6319 kegelpfanne, A4, Bedienelemente, Kegel pfannen, Kegelpfanne Edelstahl, Kegelpfannen, Kugel scheiben, Kugelscheibe Edelstahl, Kugelscheibe Kegelpfanne Anwendung, Kugelscheiben DIN 6319, V4A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
10
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 2,01*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 2,06*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 2,06*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-NI
ab € 11,86*
Ähnlich
Otto Ganter
6319.1-13-NI
ab € 7,21*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C-NI
ab € 0,45*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C
ab € 0,20*
Ähnlich
Otto Ganter
6330-M8-B-NI
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.