Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Ausgleich-Elemente, hohe Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-350-45-11-AK-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     350-45-11-AK-NI
EAN/GTIN:
     4045525457706
Suchbegriffe:
Ausgleich-Element
Nivellierelement
nivellierelement
Edelstahl-Ausgleich-Elemente GN 350 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt. Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.

Normalerweise ist die Schraube durch die statische Belastung beim Anziehen der Befestigungsschraube dauerhaft gesichert.

Ist dies nicht ausreichend oder wird keine Befestigungsschraube eingesetzt, wird Form AK (mit Kontermutter) empfohlen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
45
Bohrungsdurchmesser d2:
11
Form:
AK, mit Kontermutter
Werkstoff:
NI, Edelstahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
,411 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausgleich elemente, Ausgleichselement, Ausgleichselement hohe Ausführung, Ausgleichselemente, Bedienelemente, Druckausgleichselemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 59,42*
€ 74,01*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 74,33*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,15*
€ 76,21*
6 Tage
22
€ 4,90*
ab € 64,52*
€ 80,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 83,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 32,58*
Ähnlich
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,18*
Ähnlich
Otto Ganter
350.1-25-6,6-A-ST
ab € 15,41*
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,88*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.