| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-12589-115-VH8-34-NI Herst.-Nr.: 115-VH8-34-NI EAN/GTIN: 4045525086074 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Hygieneverriegelungen GN 115 erfüllen die Anforderungen an eine Hygieneausführung nach DIN 1672-2 und DIN 14159.
Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 6 bis 28 mm abdecken.
Die Verriegelungen werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert. Weitere Informationen: | | Form: | VH8, Betätigung mit Vierkant | Riegelabstand A: | 34 | Werkstoff: | NI, Edelstahl | RoHS: | Ja | Gewicht: | ,09 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ganter drehgrifftürverriegelung, Bedienelemente, Maschinenelemente, Nirosta Verriegelung, Normalien, Verriegeln, Verriegelung, Verriegelung Edelstahl, Verriegelung mit Vierkant Edelstahl, Verriegelung Niro, Verriegelunge Hygiene |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,37* | € 22,18* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,17* | € 22,18* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 17,28* | € 23,83* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,74* | € 24,06* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,85* | € 24,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|