| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9199126443 Herst.-Nr.: 5162 EAN/GTIN: 4003630024022 |
| |
|
| | |
| Soennecken Schreibmappe HAMBURG 33 x 26 x 2,5 cm (B x H x T) Polyester grau Weitere Informationen: | | Art des Verschlusses: | Reißverschluss | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Farbe: | grau | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Multifunktionsfach, Tabletfach, 5 Visitenkartenfächer, Einst | Marke: | SOENNECKEN | Anzahl der Stifteschlaufen: | 1 Stifteschlaufe | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. A4 Block kariert | Maße: | 33 x 26 x 2,5 cm (B x H x T) | Werkstoff: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, auftragsmappe pvc grau, tablet konferenzmappe, arbeitsmappe a4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,89* | € 42,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,85* | € 43,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,58* | € 63,71* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 48,74* | € 64,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 50,25* | € 66,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|