Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2095 C5 mF hk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199116188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2095
EAN/GTIN:
     4003630115966
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Fenster 90g/m² mit Haftklebung Papier weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Format des Umschlages:
DIN C5
Grammatur:
90 g/m²
Maße:
162 x 229 (B x H) mm
Werkstoff:
Papier
Innendruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts (Packung):
25 St./Pack.
Farbe:
weiß
wieder verschließbar:
Nein
Fenster vorhanden:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.