Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefumschlag 1334 DL 75g mF sk weiß 25 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199116111
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1334
EAN/GTIN:
     4003630116659
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Fenster 75g/m² mit Selbstklebung Papier weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Grammatur:
75 g/m²
Maße:
220 x 110 (B x H) mm
Werkstoff:
Papier
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Innendruck vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Format des Umschlages:
DIN lang
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,45*
€ 0,83*
3 Tage
646
1
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,85*
4 Tage
3037
50
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,39*
Lager 1498
3037
1
€ 6,95*
ab € 0,95*
€ 1,60*
6 Tage
3037
1
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
LS2121
ab € 17,41*
Ähnlich
Soennecken
1307
ab € 0,56*
Ähnlich
Soennecken
2076
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.