| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9199112834 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2311B019 EAN/GTIN: 4960999537269 |
| |
|
| | |
| Für Ergebnisse in überragender Qualität mit einem glänzenden Finish. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Kanten: | glatt | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 20 Bl./Pack. | Marke: | CANON | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | hochglänzend | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Grammatur: | 265 g/m² | Anzahl der Fotos je Blatt: | 1 Foto/Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, fotodruckpapier glänzend a4, inkjet fotopapier, inkjet-fotopapier a4 |
| | |
| |