| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9199109378 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: CHP750 EAN/GTIN: 3141725000443 |
| |
|
| | |
| HP Farblaser-Papier besitzt eine besonders glatte Oberfläche für gleichmäßigen Tonerglanz und lebendige Farbbilder. Ein schweres Papier für eindrucksvolle Dokumente. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A4 | Maße: | 21 x 29,7 cm (B x H) mm | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 500 Bl./Pack | beidseitig bedruckbar: | Ja | Marke: | HP | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Farblaserdrucker, Farbkopierer | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | Grammatur: | 90 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, a4 druckerpapier weis 90g, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss |
| | |
| |