Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3185 PP Metalldeckl. gelb 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199108887
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3185
EAN/GTIN:
     4003630136121
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen gelb 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Material der Deckschiene:
Metall
Heftfalz vorhanden:
Ja
Farbe:
gelb
Material des Aufreihbandes:
Metall
Marke:
SOENNECKEN
selbstklebend:
Nein
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,82*
€ 1,61*
2 Tage
288
1
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,64*
3 Tage
3396
30
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,91*
Lager 1498
3396
1
€ 6,95*
ab € 1,82*
€ 3,29*
5 Tage
3366
1
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 3,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.