Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Klebestift ReNature 40 21g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199102607
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     160210000
EAN/GTIN:
     40267401
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebestift stic ReNature mit einem Behälter aus 58 % nachwachsenden Rohstoffen. Spart fossile Ressourcen (im Vergleich zu einem Standard UHU stic im Durchschnitt über den gesamten Lebenszyklus (berechnet durch denkstatt / Wien · April 2013)) · ist 100 % recycelbar. Die Klebemasse besteht zu 98 % aus natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser). Klebt schnell · stark und dauerhaft · ist leicht verstreichbar und sehr ergiebig. 48 % geringerer fossiler Rohstoffverbrauch.
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
hoch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebestift stic ReNATURE
Made in Germany:
Ja
Produkttypbezeichnung:
stic ReNATURE
Masse (Gewicht):
21 g
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Drehkappenverschluss
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos, Styropor®
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung des Behälters:
Stift
Marke:
UHU
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu klebepen, gummierstift
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,12*
€ 2,00*
9 Tage
139
1
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,05*
1 Tag
187
1
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,05*
2 Tage
333
1
€ 2,90*
ab € 1,19*
€ 2,08*
Lager 1498
210
1
€ 6,95*
ab € 2,23*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
1 Stück enthält 21 Gramm (ab € 0,1062* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.