Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Klebestift ReNATURE 47 40g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199102603
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     160210200
EAN/GTIN:
     40267470
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebestift stic ReNature mit einem Behälter aus 58 % nachwachsenden Rohstoffen. Spart fossile Ressourcen (im Vergleich zu einem Standard UHU stic im Durchschnitt über den gesamten Lebenszyklus (berechnet durch denkstatt / Wien · April 2013)) · ist 100 % recycelbar. Die Klebemasse besteht zu 98 % aus natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser). Klebt schnell · stark und dauerhaft · ist leicht verstreichbar und sehr ergiebig. 48 % geringerer fossiler Rohstoffverbrauch.
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
hoch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebestift stic ReNATURE
Made in Germany:
Ja
Produkttypbezeichnung:
stic ReNATURE
Masse (Gewicht):
40 g
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Drehkappenverschluss
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos, Styropor®
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung des Behälters:
Stift
Marke:
UHU
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu klebepen, gummierstift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,60*
€ 2,84*
9 Tage
28
1
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,88*
1 Tag
273
1
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,93*
1
€ 6,95*
ab € 1,66*
€ 2,94*
Lager 1498
276
1
€ 6,95*
ab € 2,94*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
1 Stück enthält 40 Gramm (ab € 0,0735* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.