| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9191492253 Herst.-Nr.: 102100315+102100286 EAN/GTIN: 4250366528830 |
| |
|
| | |
| formschön und von allen Seiten einsehbar · tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren mit Fußplatte zum Aufdübeln · Rück- und Seitenwände aus hochwertigen Well-Polycarbonat · mit 3 angebrachten Anlehn-Bügeln · gesamte Konstruktion ist verzinkt und mit Zweikomponenten-Lackierung beschichtet oder verzinkt · Lieferung erfolgt zerlegt · inklusive Montageanleitung und Fundamentplan · inklusive Edelstahl-BodenbefstigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Seiten-/Rückwand aus Well-Polycarbonat· Material: Stahl verzinkt u. beschichtet Weitere Informationen: | | Breite: | 2960 mm | Farbe: | grauweiß, RAL 9002 | Ausführung: | unmontiert | Seiten-/Rückwand: | Well-Polycarbonat | Tiefe: | 1550 mm | Höhe: | 2360 mm | Marke: | WSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenelement Unterstand, Seitenelement Überdachung, Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, Unterstand, Überdachung, unterstand, Raucherraum, Raucherräume, Raucherstationen, Raucherunterstände |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.737,04* | € 1.886,74* | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.709,42* | € 1.886,75* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.754,98* | € 1.900,45* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.777,88* | € 1.930,99* | | | | Lager 1498 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.977,16* | € 2.133,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|