| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9190491499 Herst.-Nr.: 858 AB EAN/GTIN: 3547312520026 |
| |
|
| | |
| die Anti-Frost-Funktion des Spiegels ist bis zu -20 °C garantiert · die Anti-Beschlag-Funktion verhindert das Beschlagen, ungeachtet der Temperatur und des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes · der Spiegel lässt die Wärme entweichen, die er am Tag aufgenommen hat, um die Bildung von Frost zu vermeiden · der Anti-Frost/Anti-Beschlag-Spiegel benötigt keine elektrische Einrichtung · Spiegelfläche aus Edelstahl, Rahmen aus weißem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen · Lieferung inkl. Halterung Art.-Nr. 9190 491 517Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Halterung für Außen· Ausführung: mit Antibeschlag-Funktion Weitere Informationen: | | max. Beobachterabstand: | 15 m | Gewicht: | 20 kg | Breite: | 600 mm | Material: | Kunststoff, rot/weiß | Höhe: | 800 mm | Marke: | SPL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 622,57* | € 701,92* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 643,95* | € 710,74* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 676,91* | € 745,75* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 677,21* | € 746,48* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 646,65* | € 749,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|