Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier L.520m B.500mm Seidenpackpapier 50g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Seidenpackpapier, 50 cm breit, 35 g/qm, ca. 13 kg, weiß
Seidenpackpapier, 50 cm breit, 35 g/qm, ca. 13 kg, weiß
Artikel-Nr.:
     1498-9185000381
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540010
EAN/GTIN:
     4056705400108
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
50 g/m² · Rollenware · Außen-Ø B=500 mm - 220 mm, B=750 mm - 200 mm · Innen-Ø 50 mm · zum Einschlagen und Verpacken empfindlicher Produkte wie Glas und Porzellan · Secare-Rollen, passend für alle gängigen Abrollgeräte · umweltfreundlich, 100% recycelbarWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 200mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
520 m
Materialstärke:
50 g/m²
Ausführung:
Seidenpackpapier
Gewicht pro Rolle:
13 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 4,84*
12 Tage
unbekannt
13
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,14*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 25,03007*
€ 57,4301*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 45,73*
€ 60,71*
9 Tage
7
1
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 33,89009*
€ 62,74008*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,71*
€ 72,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,61*
€ 67,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,88*
€ 64,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,71*
€ 59,15
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 47,13*
€ 56,08
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 45,73*
€ 54,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 13 Kilogramm (ab € 3,5177* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.