Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage H150xB80xT45mm Wägebereich 100kg Ziffernschritt 200g KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9182486542
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCB100K200
EAN/GTIN:
     4045761030114
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Karabiner
Edelstahl-Karabinerhaken mit Sicherheitsverschluss, Öffnung 14 mm · Edelstahl-S-Haken, Öffnung 25 mm · LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min · die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden · Gesamtmaße H 150 x B 80 x T 45 mm · Gesamthöhe 290 mm, einschl. Karabiner- und S-Haken · Gewicht ca. 400 g · inkl. Batterien
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Gewicht:
ca. 400 g
Wägebereich:
100 kg
Ziffernschritt:
200 g
Tiefe:
45 mm
Höhe:
150 mm
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,45*
€ 84,43*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,35*
€ 84,44*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,43*
€ 84,61*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 85,24*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,00*
€ 90,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 76,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,98*
Zubehör
Kern
266691
ab € 114,87*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,77*
Zubehör
Kern
963-129
ab € 101,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.