Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallteilereiniger B150xT260xH220mm2l m.Heizung EMAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9176473191
Hersteller:
     emmi EMAG AG
Herst.-Nr.:
     Emmi-E20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreinigungsgerät
Ultraschallreinigungsgeräte
Edelstahlgehäuse · alle Geräte werden komplett mit Deckel, Korbeinsatz und Reiniger (Universal) geliefert · der chemieresistente Kunststoffdeckel ist geräuschhemmend und beschleunigt das Erreichen der vorgewählten Temperatur, auch als Abtropftablett nutzbar · Kbeinsatz aus Edelstahl mit wärmeisolierten Hängegriffen · alle Geräte mit Heizung · alle Geräte, außer Art.-Nr. 9176 473 190 und 9176 473 191 mit Ablauf · Sweep-Funktion: Zuschaltbar, sorgt für eine optimale Schallfeldverteilung in der Reinigungsflüssigkeit · Zeitschaltung von 1-15 min/30 min oder 60 min Dauerbetrieb · Heizung 20-80°C · Ultraschallfrequenz: 37 kHz/08 STH mit 40 kHz · Netzspannung: 220-240 V · Weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Korbinnentiefe: 230mm· Ultraschallfrequenz: 37kHz· Ultraschallleistung effektiv: 160W· Korbinnenhöhe: 50mm· Geräteaußenbreite: 150mm· Geräteaußentiefe: 260mm· Geräteaußenhöhe: 220mm· Korbinnenbreite: 130mm· Netzspannung: 220-240 V / 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Wanne Volumen max.:
2 l
Heizleistung:
100 W
Steckertyp:
F
Wanneninnenbreite:
140 mm
Wanneninnentiefe:
240 mm
Ausstattung:
mit Heizung
Wanneninnenhöhe:
65 mm
Ausführung:
mit Zeitschaltuhr 1-30 min.
Marke:
EMAG
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,39*
€ 420,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,03*
€ 414,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,64*
€ 399,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,31*
€ 387,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,84*
€ 352,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.