Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller Ser.893 f.Luft u.Wasser L.10m Geh.Stahlbl.Autom.NEDERMAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9172466376
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     30800893
EAN/GTIN:
     7320170030311
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
inkl. Gummischlauch, Cord armiert · Schlauchanschluss Tülle mit Schlauchschelle · Knickschutz · Temperaturbeständigkeit 80 °C · Farbe Trommel, schwarz · Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke · Trommel GFK · Rahmen Stahlblech · Trommelarretierung 7-fach · Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl · Schlauchauslauf über 4 Rollen, verstellbar · Antriebsfeder gekapselt · Kunststoff-Seitenabdeckung, 1-seitig
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
15 bar
Gehäuse:
Stahlblech
Länge:
10 m
Schlauchlänge:
10 m
Anwendung:
für Luft und Wasser
Schlauchnennweite Zoll:
1/2 ″
Ausstattung:
Automatik
Schlauchnennweite mm:
12,5 mm
Marke:
NEDERMAN
Weitere Suchbegriffe: nedermann schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchabroller 10m, Schlauch, Wandschlauchhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,03*
€ 652,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,11*
€ 652,80*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,54*
€ 653,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,95*
€ 655,72*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 608,35*
€ 681,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,80*
€ 776,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,16*
€ 762,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,18*
€ 734,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,91*
€ 716,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,11*
€ 693,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.