Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller Ser.876 Autogenschweißen offen NEDERMAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9172466302
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     30831076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Acetyln und Sauerstoff, mit Doppelschlauch DIN 8451 · Bauform offen, Konsole aus Stahlblech galvanisiert und lackiert, Schlauchtrommel aus Stahlbelch lackiert, schmale Bauform, für lagenweise Schlauchaufnahme · Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke · Trommelarretierung 2 x 8-fach, Drehdurchführung aus Messing · Schlauchstopp im Lieferumfang, Schlauchauslauf über 4 Rollen, schwenkbar in 3 Positionen · Federantrieb in Kassette gekapselt · Dichtung: FPM VitonWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: DIN 8541
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
20 bar
Länge:
15 m
Anwendung:
Autogenschweißen
Schlauchnennweite Zoll:
1/4-3/8 ″
Ausstattung:
offen
Schlauchnennweite mm:
6,3 / 10 mm
Marke:
NEDERMAN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.437,27*
€ 1.558,36*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.448,78*
€ 1.559,85*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.449,22*
€ 1.562,81*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.446,23*
€ 1.566,44*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,85*
€ 1.856,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.548,52*
€ 1.842,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.495,44*
€ 1.779,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.465,96*
€ 1.744,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.448,78*
€ 1.724,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.