Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B1000xS4,5mm grau Kautschuk Preis p.lfd.m COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolierende Matte, COBAswitch
Isolierende Matte, COBAswitch
Isolierende Matte, COBAswitch
Artikel-Nr.:
     1498-9149455520
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SM060010C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
leichte, feingerippte Isolationsmatte aus Nitrilgummi · zum Schutz vor elektrischen Schlägen · Durchschlagsfestigkeit getestet bis 50.000 Volt nach DIN EN60243-1 (VDE0303, Teil 21) · Mattenstärke 4,5 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · maximale Länge 10 m
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
gerillt
Farbe:
grau
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
4,5 mm
Material:
Kautschuk
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Industrierost, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag grau, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 47,27*
€ 60,24*
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,90*
ab € 48,84*
€ 60,83*
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,17*
€ 61,72*
13 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 4,95*
ab € 52,50*
€ 65,39*
Lager 1498
unbekannt
pro Meter
€ 5,45*
ab € 60,54*
€ 75,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 75,03*
€ 89,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 74,33*
€ 88,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 70,98*
€ 84,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 68,96*
€ 82,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 65,76*
€ 78,25
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 60,54*
€ 72,04
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 60,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.